9,47 €/ Unitéhors TVA
11,46 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0125 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | M 16x1.5 |
C | M16x1.5 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 11 mm |