5,82 €/ Unitéhors TVA
7,04 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0125 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | M 10x1 |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
F | 11 mm |
L1 | 13.5 mm |
L2 | 9.5 mm |