Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0123 07 17 douille 7mm-BSPT3/8 laiton

  • ERIKS:23215756
  • Fabricant:0820099112350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0123
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Diamètre intérieur du tuyau
9 mm
Dimension nominale de/à
7
Ouverture de clé
17 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
D1
9 mm
F
17 mm
L
39 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm