35,41 €/ Unitéhors TVA
42,85 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0122 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 25 mm |
Raccord 2 | 25 mm |
D1 | 25 mm |
D2 | 25 mm |
D3 | 27.5 mm |
L | 70 mm |
L1 | 38 mm |
T | 24 mm |