Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 25 19 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø25x19mm

  • ERIKS:23215753
  • Fabricant:0820099112008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,89 €/ Unitéhors TVA

49,48 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
25 mm
Raccord 2
19 mm
D1
25 mm
D2
19 mm
D3
21.5 mm
L
70 mm
L1
38 mm
T
18 mm