29,07 €/ Unitéhors TVA
35,17 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0122 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 20 mm |
Raccord 2 | 19 mm |
D1 | 20 mm |
D2 | 19 mm |
D3 | 21.5 mm |
L | 64 mm |
L1 | 38 mm |
T | 18 mm |