Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 20 16 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø20x16mm

  • ERIKS:23215750
  • Fabricant:0820099111919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,39 €/ Unitéhors TVA

33,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
20 mm
Raccord 2
16 mm
D1
20 mm
D2
16 mm
D3
18.5 mm
L
64 mm
L1
38 mm
T
15 mm