Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 18 19 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø18x19mm

  • ERIKS:23215749
  • Fabricant:0820099111889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,21 €/ Unitéhors TVA

24,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
19 mm
D1
18 mm
D2
19 mm
D3
21.5 mm
L
62 mm
L1
38 mm
T
18 mm