Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 16 13 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø16x13mm

  • ERIKS:23215746
  • Fabricant:0820099111797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,64 €/ Unitéhors TVA

21,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
13 mm
D1
16 mm
D2
13 mm
D3
15 mm
L
53.5 mm
L1
29.5 mm
T
12 mm