Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 15 16 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø15x16mm

  • ERIKS:23215745
  • Fabricant:0820099111766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,60 €/ Unitéhors TVA

23,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
15 mm
Raccord 2
16 mm
D1
15 mm
D2
16 mm
D3
18.5 mm
L
60.5 mm
L1
38 mm
T
15 mm