10,28 €/ Unitéhors TVA
12,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0122 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 15 mm |
Raccord 2 | 13 mm |
D1 | 15 mm |
D2 | 13 mm |
D3 | 15 mm |
L | 52 mm |
L1 | 29.5 mm |
T | 12 mm |