Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 14 16 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø14x16mm

  • ERIKS:23215743
  • Fabricant:0820099111704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,93 €/ Unitéhors TVA

13,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
16 mm
D1
14 mm
D2
16 mm
D3
18.5 mm
L
60.5 mm
L1
38 mm
T
15 mm