Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 08 10 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø8x10mm

  • ERIKS:23215738
  • Fabricant:0820099111506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
10 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
D3
12.5 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm