Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 08 07 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø8x7mm

  • ERIKS:23215737
  • Fabricant:0820099111445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
7 mm
D1
8 mm
D2
7 mm
D3
9 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm