Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 08 06 Douille annelée pour tuyau en caoutchouc Ø8x6mm

  • ERIKS:23215736
  • Fabricant:0820099111407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0122
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
6 mm
D1
8 mm
D2
6 mm
D3
8 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
5 mm