5,98 €/ Unitéhors TVA
7,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 28/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0122 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 4 mm |
Raccord 2 | 4 mm |
D1 | 4 mm |
D2 | 4 mm |
D3 | 6 mm |
L | 37.5 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 3 mm |