Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 42 34 Mamelon double laiton R1.1/4xR1

  • ERIKS:23215732
  • Fabricant:820099111209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,02 €/ Unitéhors TVA

67,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0121
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1.1/4
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C1
R1.1/4 mm
C2
R1
F
46 mm
L
50.5 mm