Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 34 34 Mamelon double laiton R1xR1

  • ERIKS:23214638
  • Fabricant:0820099111070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,04 €/ Unitéhors TVA

33,93 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0121
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C1
R1 mm
C2
R1
F
36 mm
L
46 mm