Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 34 17 Mamelon double laiton R1xR3/8

  • ERIKS:23215729
  • Fabricant:0820099110981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,72 €/ Unitéhors TVA

28,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0121
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C1
R1 mm
C2
R3/8
F
36 mm
L
38.5 mm