6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0121 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 100 bar |
C1 | R1/2 mm |
C2 | R1/2 |
F | 22 mm |
L | 36 mm |