Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 17 10 Mamelon double laiton R3/8xR1/8

  • ERIKS:23214640
  • Fabricant:0820099110288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,90 €/ Unitéhors TVA

4,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0121
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/8
F
17 mm
L
24 mm