Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 10 10 Mamelon double laiton R1/8xR1/8

  • ERIKS:23214192
  • Fabricant:0820099109831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0121
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C1
R1/8 mm
C2
R1/8
F
11 mm
L
19 mm