Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 28 34 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø28mm x R1

  • ERIKS:23215342
  • Fabricant:0820099109763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,30 €/ Unitéhors TVA

57,23 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
28 mm
Raccord 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
28 mm
F
36 mm
L
57 mm
L1
30 mm