Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 22 34 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø22mm x R1

  • ERIKS:23215727
  • Fabricant:0820099109701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,33 €/ Unitéhors TVA

43,96 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
22 mm
Raccord 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
22 mm
F
36 mm
L
52.5 mm
L1
25.5 mm