Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 22 27 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø22mm x R3/4

  • ERIKS:23215726
  • Fabricant:0820099109664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,34 €/ Unitéhors TVA

27,03 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
22 mm
Raccord 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
22 mm
F
27 mm
L
48.5 mm
L1
25.5 mm