Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 20 27 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø20mm x R3/4

  • ERIKS:23215725
  • Fabricant:0820099109633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,37 €/ Unitéhors TVA

25,86 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
20 mm
Raccord 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
20 mm
F
27 mm
L
49 mm
L1
25 mm