Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 18 21 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø18mm x R1/2

  • ERIKS:23215723
  • Fabricant:0820099109565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,11 €/ Unitéhors TVA

18,28 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
18 mm
F
22 mm
L
44.5 mm
L1
23.5 mm