Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 16 17 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø16mm x R3/8

  • ERIKS:23215721
  • Fabricant:0820099109497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,61 €/ Unitéhors TVA

15,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
16 mm
F
17 mm
L
39.5 mm
L1
23 mm