Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 15 21 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø15mm x R1/2

  • ERIKS:23215720
  • Fabricant:0820099109466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
15 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
15 mm
F
22 mm
L
42.5 mm
L1
21.5 mm