Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 14 21 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23215718
  • Fabricant:0820099109404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,58 €/ Unitéhors TVA

14,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
14 mm
F
22 mm
L
42.5 mm
L1
21.5 mm