Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 14 17 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø14mm x R3/8

  • ERIKS:23215717
  • Fabricant:0820099109367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,73 €/ Unitéhors TVA

10,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
14 mm
F
17 mm
L
38 mm
L1
21.5 mm