Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 12 17 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23215715
  • Fabricant:0820099109299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
L
365 mm
L1
20 mm