Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 06 10 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23215709
  • Fabricant:0820099109015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
6 mm
F
11 mm
L
26.5 mm
L1
15 mm