Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 05 10 Adaptateur d'orientation laiton mâle Ø5mm x R1/8

  • ERIKS:23215708
  • Fabricant:0820099108988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0120
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
5 mm
Raccord 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
5 mm
F
11 mm
L
26 mm
L1
14.5 mm