Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 08 17 Banjo double laiton mâle Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23215698
  • Fabricant:0820099107950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,17 €/ Unitéhors TVA

47,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0119
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
8 mm
F
22 mm
F1
14 mm
H
32 mm
H1
13 mm
L1
18 mm
L2
30.5 mm
N
26.5 mm