Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 08 10 39 Banjo double laitonmâle Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:11606032
  • Fabricant:0820099107806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,81 €/ Unitéhors TVA

44,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0119
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
L1
15.5 mm
L2
28 mm
N
17.5 mm