Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 16 21 39 Banjo simple laiton mâle Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:23214750
  • Fabricant:0820099107288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,96 €/ Unitéhors TVA

84,65 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0118
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
16 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
40 mm
H1
16.5 mm
L
38 mm
L1
21 mm
N
32.5 mm