73,26 €/ Unitéhors TVA
88,64 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0118 |
Matériau | Laiton |
Forme | Banjo |
Raccord 1 | 14 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
F | 27 mm |
F1 | 24 mm |
H | 39 mm |
H1 | 16.5 mm |
L | 38 mm |
L1 | 20.5 mm |
N | 32.5 mm |