Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 14 17 39 Banjo simple laiton mâle Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23214746
  • Fabricant:0820099107011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,66 €/ Unitéhors TVA

80,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0118
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
37.5 mm
H1
16.5 mm
L
37 mm
L1
20.5 mm
N
28 mm