Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 14 13 39 Banjo simple laiton mâle Ø14mm x G1/4

  • ERIKS:23214745
  • Fabricant:0820099106953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,37 €/ Unitéhors TVA

75,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0118
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
14 mm
F
17 mm
F1
24 mm
H
36 mm
H1
16 mm
L
37 mm
L1
20.5 mm
N
28 mm