Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 12 13 39 Banjo simple laiton mâle Ø12mm x G1/4

  • ERIKS:23214744
  • Fabricant:0820099106830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,65 €/ Unitéhors TVA

41,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0118
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
12 mm
F
17 mm
F1
22 mm
H
33 mm
H1
14.5 mm
L
34 mm
L1
19 mm
N
23 mm