Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 10 17 39 Banjo simple laiton mâle Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23214743
  • Fabricant:0820099106748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,33 €/ Unitéhors TVA

48,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0118
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
31.5 mm
H1
13.5 mm
L
34 mm
L1
19 mm
N
26.5 mm