32,49 €/ Unitéhors TVA
39,31 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0118 |
Matériau | Laiton |
Forme | Banjo |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 30 mm |
H1 | 13 mm |
L | 34 mm |
L1 | 19 mm |
N | 23 mm |