Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 06 13 39 Banjo simple laiton mâle Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23214738
  • Fabricant:0820099106212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,32 €/ Unitéhors TVA

25,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0118
Matériau
Laiton
Forme
Banjo
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
6 mm
F
17 mm
F1
13 mm
H
24 mm
H1
10 mm
L
26 mm
L1
16 mm
N
21 mm