20,21 €/ Unitéhors TVA
24,45 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0118 |
Matériau | Laiton |
Forme | Banjo |
Raccord 1 | 4 mm |
Raccord 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
F | 14 mm |
F1 | 10 mm |
H | 23 mm |
H1 | 9.5 mm |
L | 24 mm |
L1 | 14.5 mm |
N | 17.5 mm |