Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 49 Traversée de cloison égale laiton G1.1/2

  • ERIKS:23214712
  • Fabricant:0820099105758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,81 €/ Unitéhors TVA

206,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0117
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1.1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
G1.1/2 mm
F
60 mm
F1
60 mm
K
29.5 mm
L
39 mm
L1
8 mm
T
54.5 mm