130,90 €/ Unitéhors TVA
158,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0117 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1.1/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | G1.1/4 mm |
F | 55 mm |
F1 | 55 mm |
K | 29.5 mm |
L | 39 mm |
L1 | 8 mm |
T | 49.5 mm |