Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 34 Traversée de cloison égale laiton G1

  • ERIKS:23214710
  • Fabricant:0820099105673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,57 €/ Unitéhors TVA

63,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0117
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
G1 mm
F
46 mm
F1
50 mm
K
24.5 mm
L
34 mm
L1
8 mm
T
42.5 mm