31,60 €/ Unitéhors TVA
38,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0117 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | G3/4 mm |
F | 41 mm |
F1 | 41 mm |
K | 22.5 mm |
L | 30 mm |
L1 | 6 mm |
T | 34.5 mm |