Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 19 Traversée de cloison égale laiton M5x0.8

  • ERIKS:23214707
  • Fabricant:0820099105567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,78 €/ Unitéhors TVA

10,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0117
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 5x0.8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M5x0.8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
K
7 mm
L
10.5 mm
L1
3.5 mm
T
10.5 mm